text.skipToContent text.skipToNavigation

Porca castelo baixa DIN 979 Aço Sem tratamento de superficie 04 M39X1,50 (≠DIN)

Especificações

Diâmetro M39
Classe 040
Encaixe Sextavado
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Métrica fina
Info
  • Valores guias para chavetas de meia-cana de acc. com DIN 94 (ISO 1234).
  • Dependente da disponibilidade pode haver desvio das dimensões.

Dimensões

d-D M39
m 31
n 7
P 1.5
s 60
Chaveta elástica DIN 94 6.3

Padrões

DIN 979

Números do artigo

Referência 12080.390.150
EAN 8715492576309
UBB 950355639499
UNSPSC 31161707

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.