POSIBLES
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
Porcas de castelo
12060
12060.300.001
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
Porca castelo baixa DIN 979 Aço Sem tratamento de superficie 04 M30
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Classe
040
Encaixe
Sextavado
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Métrica
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 10
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M30
Classe
040
Encaixe
Sextavado
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Métrica
Info
Valores indicativos para chavetas de acordo com o to DIN 94 (ISO 1234).
Dependendo da disponibilidade, podem existir desvios nas dimensões.
Dimensões
d-D
M30
m
24
n
7
P
3.5
s
46
Chaveta elástica DIN 94
6.3
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
979
Números do artigo
Referência
12060.300.001
EAN
8715492576156
UBB
950355110137
UNSPSC
31161707