text.skipToContent text.skipToNavigation

Porca castelo baixa DIN 979 Aço Sem tratamento de superficie 04 M27X1,50 (≠DIN)


Referência
Diâmetro
Classe 040
Encaixe Sextavado
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Métrica fina
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M27
Classe 040
Encaixe Sextavado
Material Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Métrica fina
Info
  • Valores guias para chavetas de meia-cana de acc. com DIN 94 (ISO 1234).
  • Dependente da disponibilidade pode haver desvio das dimensões.

Dimensões

d-D M27
m 22
n 5.6
P 1.5
s 41
Chaveta elástica DIN 94 5

Padrões

DIN 979

Números do artigo

Referência 12080.270.150
EAN 8715492576279
UBB 950355111382
UNSPSC 31161707

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.