Porcas de castelo
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
Porcas de castelo
12080
12080.200.150
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
Porca castelo baixa DIN 979 Aço Sem tratamento de superficie 04 M20X1,50
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Classe
040
Encaixe
Sextavado
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Métrica fina
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 25
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M20
Classe
040
Encaixe
Sextavado
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Métrica fina
Info
Valores guias para chavetas de meia-cana de acc. com DIN 94 (ISO 1234).
Dependente da disponibilidade pode haver desvio das dimensões.
Dimensões
d-D
M20
m
16
n
4.5
P
1.5
s
30
Chaveta elástica DIN 94
4
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
979
Números do artigo
Referência
12080.200.150
EAN
8715492576248
UBB
950355111044
UNSPSC
31161707