text.skipToContent text.skipToNavigation

Porca castelo asme b18.2.2 ASME B18.2.2 Aço SAE J995 Sem tratamento de superficie Gr.2 1.-8


Referência
Diâmetro
Marca FABORY
Classe Gr.2
Encaixe Sextavado
Material Aço
Material técnico SAE J995
Direção da rosca Direita
Embalado por 5
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro 1 Inch
Marca FABORY
Classe Gr.2
Encaixe Sextavado
Material Aço
Material técnico SAE J995
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Unified National Coarse

Dimensões

F (max.) 1.5
H 0.859375
TPI 8
S (min.) 0.24
T (min.) 0.56

Padrões

ASME B18.2.2

Números do artigo

Referência U12000.100.0001
EAN 8715492906809
UBB 500625873525
UNSPSC 31162400

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.