text.skipToContent text.skipToNavigation

Porca bloqueante totalmente metálica tipo H100-ESN Alumínio Anodizado P60 M16

Especificações

Diâmetro M16
Classe P60
Encaixe Sextavado
Material Alumínio
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Anodizado
Rosca Métrica
Info Características especiais das porcas sextavadas autobloqueantes H100-ESN em alumínio:
  • Estas porcas são incolores e anodizadas.A função de auto-travamento da porca é realizada pela elasticidade, deslocamento axial das partes parcialmente separadas e comprimidas da porca em relação umas às outras. A porca corre livremente sobre o parafuso até que a ranhura seja alcançada. Com mais maior rotação, a força de aperto na rosca é obtida pela reação elástica do material, independente do torque.Características especiais das porcas sextavadas anti desaperto tipo H100-ESN:
    • Reversível – a ranhura de é colocada no meio da porca.
    • Reutilizável até 5 vezes sem perda de desempenho significativa.
    • Resistente a choques, vibrações e cargas dinâmicas.
    • Adequado para montagem automática.

Dimensões

d-D M16
m 16
P 2
s 24

Números do artigo

Referência 45300.160.001
EAN 8715492837622
UBB 950355292620
UNSPSC 31161727

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.