text.skipToContent text.skipToNavigation

Porca bloqueante totalmente metálica tipo H100-ESN Aço inoxidável (Inox) A2 70 M16


Referência
Diâmetro
Classe 70
Encaixe Sextavado
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Direção da rosca Direita
Rosca Métrica
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M16
Classe 70
Encaixe Sextavado
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Direção da rosca Direita
Rosca Métrica
Tipo nº. H100-ESN
Info Características especiais das porcas hexagonais em aço inoxidável autobloqueantes do tipo H100-ESN:
  • Estas porcas são fornecidas com um lubrificante especial para evitar a gripagem.
  • Resistente à temperatura de -200 °C até +400 °C.A função de auto-travamento da porca é realizada pela elasticidade, deslocamento axial das partes parcialmente separadas e comprimidas da porca em relação umas às outras. A porca corre livremente sobre o parafuso até que a ranhura seja alcançada. Com mais maior rotação, a força de aperto na rosca é obtida pela reação elástica do material, independente do torque.Características especiais das porcas sextavadas anti desaperto tipo H100-ESN:
    • Reversível – a ranhura de é colocada no meio da porca.
    • Reutilizável até 5 vezes sem perda de desempenho significativa.
    • Resistente a choques, vibrações e cargas dinâmicas.
    • Adequado para montagem automática.

Dimensões

d-D M16
m 16
P 2
s 24

Números do artigo

Referência 51710.160.001
EAN 8715492307309
UBB 950355227394
UNSPSC 31161727

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.