Porcas frenantes
51710
51710.100.001
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
Porca bloqueante totalmente metálica tipo H100-ESN Aço inoxidável (Inox) A2 70 M10
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Classe
70
Encaixe
Sextavado
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Direção da rosca
Direita
Rosca
Métrica
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 50
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M10
Classe
70
Encaixe
Sextavado
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Direção da rosca
Direita
Rosca
Métrica
Tipo nº.
H100-ESN
Info
Características especiais das porcas hexagonais em aço inoxidável autobloqueantes do tipo H100-ESN:
Estas porcas são fornecidas com um lubrificante especial para evitar a gripagem.
Resistente à temperatura de -200 °C até +400 °C.A função de auto-travamento da porca é realizada pela elasticidade, deslocamento axial das partes parcialmente separadas e comprimidas da porca em relação umas às outras. A porca corre livremente sobre o parafuso até que a ranhura seja alcançada. Com mais maior rotação, a força de aperto na rosca é obtida pela reação elástica do material, independente do torque.Características especiais das porcas sextavadas anti desaperto tipo H100-ESN:
Reversível – a ranhura de é colocada no meio da porca.
Reutilizável até 5 vezes sem perda de desempenho significativa.
Resistente a choques, vibrações e cargas dinâmicas.
Adequado para montagem automática.
Dimensões
d-D
M10
m
10
P
1.5
s
16
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
51710.100.001
EAN
8715492307286
UBB
950355227139
UNSPSC
31161727