text.skipToContent text.skipToNavigation

Porca Autobloqueante totalmente metálica DIN 6925 DIN 6925 Aço Zinc flake Cr(VI) free - ISO 10683 480h NSS, with lubricant 8 M8

Especificações

Diâmetro M8
Marca FABORY
Classe 8
Encaixe Sextavado
Material Aço
Direção da rosca Direita
Rosca Métrica

Dimensões

d-D M8
h 8
P 1.25
s 13

Padrões

DIN 6925
ISO 7042

Números do artigo

Referência 12492.080.001
EAN 8717077311916
UBB 500650973836
UNSPSC 31162400

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.