Porcas frenantes
52915
52915.160.001
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
Porca auto bloqueante sextavada metálica DIN 980V Aço inoxidável (Inox) A8 (1.4529) M16
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Encaixe
Sextavado
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A8 (1.4529)
Direção da rosca
Direita
Rosca
Métrica
Info
HCR (
High Corrosion Resistant
)liga 1.4529 é um chamado aço inoxidável super austenítico.
Fornece uma resistência particularmente boa à corrosão por tensão induzida pelo cloreto e às ocorrências locais de corrosão, como a corrosão por pontos ou fendas.
Esta liga é classificada na classe CRC V (muito forte, EN 1993-1-4) para componentes e artigos de fixação.
Artigos de fixação em 1.4529 são, portanto, ideais para utilização em piscinas cobertas e túneis de trânsito..
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 10
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M16
Encaixe
Sextavado
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A8 (1.4529)
Direção da rosca
Direita
Rosca
Métrica
Info
HCR (
High Corrosion Resistant
)liga 1.4529 é um chamado aço inoxidável super austenítico.
Fornece uma resistência particularmente boa à corrosão por tensão induzida pelo cloreto e às ocorrências locais de corrosão, como a corrosão por pontos ou fendas.
Esta liga é classificada na classe CRC V (muito forte, EN 1993-1-4) para componentes e artigos de fixação.
Artigos de fixação em 1.4529 são, portanto, ideais para utilização em piscinas cobertas e túneis de trânsito..
Dimensões
d-D
M16
h (max.)
16
P
2
s
24
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ISO
7042
NF
E25-410
BS
4929-1
DIN
980-V
NEN
2452
Números do artigo
Referência
52915.160.001
EAN
8715492003539
UBB
500695126507
UNSPSC
31161727