Nedtrain Oud
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
Porcas frenantes
12886
12886.160.001
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
Porca auto bloqueante sextavada metálica DIN 980V Aço Camada de zinco isento Cr
6+
- ISO 10683 flZnnc 8 M16
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Classe
8
Encaixe
Sextavado
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Camada de zinco isento Cr
6+
- ISO 10683 flZnnc
Rosca
Métrica
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 100
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M16
Classe
8
Encaixe
Sextavado
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Camada de zinco isento Cr
6+
- ISO 10683 flZnnc
Rosca
Métrica
Dimensões
d-D
M16
h (max.)
16
P
2
s
24
Download como PDF
Imprimir
Padrões
BS
4929-1
NEN
2452
ISO
7042
DIN
980-V
NF
E25-410
Números do artigo
Referência
12886.160.001
EAN
8717077217317
UBB
500648368982
UNSPSC
31161727