Porcas frenantes
55718
55718.080.001
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
Porca auto bloqueante sextavada com inserto não metálico tipo pesado DIN 982 Aço inoxidável (Inox) A4 M8
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Encaixe
Sextavado
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A4
Direção da rosca
Direita
Rosca
Métrica
Info
Nas porcas sextavadas autobloqueantes aço inox com inserto plástico, pode ocorrer o fenómeno de gripagem.
É recomendada a utilização de porcas sextavadas autobloqueantes em aço inox com inserto plástico METALFORM (51729 e51728) ou a utilização de lubrificante e antigripante Molykote P-37 (90710.000.500) ou Loctite 8009 (90008.009.454).
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 50
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M8
Encaixe
Sextavado
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A4
Direção da rosca
Direita
Rosca
Métrica
Info
Nas porcas sextavadas autobloqueantes aço inox com inserto plástico, pode ocorrer o fenómeno de gripagem.
É recomendada a utilização de porcas sextavadas autobloqueantes em aço inox com inserto plástico METALFORM (51729 e51728) ou a utilização de lubrificante e antigripante Molykote P-37 (90710.000.500) ou Loctite 8009 (90008.009.454).
Dimensões
d-D
M8
h
9.5
P
1.25
s
13
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
≈982
NF
≈E25-409
ISO
≈7040
Números do artigo
Referência
55718.080.001
EAN
8715492352576
UBB
950355754223
UNSPSC
31161727