Porcas frenantes
55718
55718.200.001
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
Porca auto bloqueante sextavada com inserto não metálico tipo pesado DIN 982 Aço inoxidável (Inox) A4 M20
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Encaixe
Sextavado
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A4
Direção da rosca
Direita
Rosca
Métrica
Info
Nas porcas sextavadas autobloqueantes aço inox com inserto plástico, pode ocorrer o fenómeno de gripagem.
É recomendada a utilização de porcas sextavadas autobloqueantes em aço inox com inserto plástico METALFORM (51729 e51728) ou a utilização de lubrificante e antigripante Molykote P-37 (90710.000.500) ou Loctite 8009 (90008.009.454).
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 10
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M20
Encaixe
Sextavado
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A4
Direção da rosca
Direita
Rosca
Métrica
Info
Nas porcas sextavadas autobloqueantes aço inox com inserto plástico, pode ocorrer o fenómeno de gripagem.
É recomendada a utilização de porcas sextavadas autobloqueantes em aço inox com inserto plástico METALFORM (51729 e51728) ou a utilização de lubrificante e antigripante Molykote P-37 (90710.000.500) ou Loctite 8009 (90008.009.454).
Dimensões
d-D
M20
h
22
P
2.5
s
30
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ISO
≈7040
NF
≈E25-409
DIN
≈982
Números do artigo
Referência
55718.200.001
EAN
8715492352620
UBB
950355754710
UNSPSC
31161727