text.skipToContent text.skipToNavigation

Porca auto bloqueante sextavada com inserto não metálico tipo pesado DIN 982 Aço inoxidável (Inox) A2 M6


Referência
Diâmetro
Encaixe Sextavado
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Direção da rosca Direita
Rosca Métrica
Info
  • As porcas hexagonais do tipo autobloqueantes em aço inoxidável podem causar a gripagem das roscas resultando em fratura.
  • Recomenda-se a utilização de porcas sextavadas de aço inoxidável com um agente para reduzir este risco ou a utilização de um composto anti-gripagem ou lubrificante.
Embalado por 200
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M6
Encaixe Sextavado
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Direção da rosca Direita
Rosca Métrica
Info
  • As porcas hexagonais do tipo autobloqueantes em aço inoxidável podem causar a gripagem das roscas resultando em fratura.
  • Recomenda-se a utilização de porcas sextavadas de aço inoxidável com um agente para reduzir este risco ou a utilização de um composto anti-gripagem ou lubrificante.

Dimensões

d-D M6
h 8
P 1
s 10

Padrões

ISO ≈7040
DIN ≈982
NF ≈E25-409

Números do artigo

Referência 51718.060.001
EAN 8715493984851
UBB 500514772432
UNSPSC 31161727

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.