Porcas frenantes
51718
51718.120.001
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
Porca auto bloqueante sextavada com inserto não metálico tipo pesado DIN 982 Aço inoxidável (Inox) A2 M12
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Encaixe
Sextavado
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Direção da rosca
Direita
Rosca
Métrica
Info
As porcas hexagonais do tipo autobloqueantes em aço inoxidável podem causar a gripagem das roscas resultando em fratura.
Recomenda-se a utilização de porcas sextavadas de aço inoxidável com um agente para reduzir este risco ou a utilização de um composto anti-gripagem ou lubrificante.
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 50
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M12
Encaixe
Sextavado
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Direção da rosca
Direita
Rosca
Métrica
Info
As porcas hexagonais do tipo autobloqueantes em aço inoxidável podem causar a gripagem das roscas resultando em fratura.
Recomenda-se a utilização de porcas sextavadas de aço inoxidável com um agente para reduzir este risco ou a utilização de um composto anti-gripagem ou lubrificante.
Dimensões
d-D
M12
h
14
P
1.75
s
19
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
≈982
NF
≈E25-409
ISO
≈7040
Números do artigo
Referência
51718.120.001
EAN
8715493984882
UBB
951355120449
UNSPSC
31161727