Nedtrain Oud
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
Porcas frenantes
12307
12307.120.001
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
Porca auto bloqueante sextavada com inserto não metálico DIN 985 Aço Camada de zinco isento Cr
6+
- ISO 10683 flZnnc |6| M12
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Classe
|6|
Encaixe
Sextavado
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Camada de zinco isento Cr
6+
- ISO 10683 flZnnc
Rosca
Métrica
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 100
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M12
Classe
|6|
Encaixe
Sextavado
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Camada de zinco isento Cr
6+
- ISO 10683 flZnnc
Rosca
Métrica
Dimensões
d-D
M12
h
12
P
1.75
s
19
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
985
ISO
≈10511
NF
E25-412
Números do artigo
Referência
12307.120.001
EAN
8715494309219
UBB
500577084923
UNSPSC
31161727