vaste artikelen Fabriek
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
Porcas frenantes
12460
12460.080.001
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
Porca auto bloqueante com flange e inserto não metálico DIN 6926 Aço Zincado 8 M8
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Classe
8
Encaixe
Sextavado
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Zincado
Rosca
Métrica
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 250
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M8
Classe
8
Encaixe
Sextavado
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Zincado
Rosca
Métrica
Dimensões
d-D
M8
dc (max.)
17.9
h (max.)
11.1
P
1.25
s
13
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ISO
7043
DIN
6926
Números do artigo
Referência
12460.080.001
EAN
8715492578815
UBB
950355822798
UNSPSC
31161727