text.skipToContent text.skipToNavigation

Porca auto bloqueante com flange e inserto não metálico DIN 6926 Aço inoxidável (Inox) A4 70 M8


Referência
Diâmetro
Classe 70
Encaixe Sextavado
Material Aço inoxidável
Material técnico A4
Direção da rosca Direita
Rosca Métrica
Embalado por 500
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M8
Classe 70
Encaixe Sextavado
Material Aço inoxidável
Material técnico A4
Direção da rosca Direita
Rosca Métrica

Dimensões

d-D M8
dc (max.) 17.9
h (max.) 11.1
P 1.25
s 13

Padrões

DIN 6926
ISO 7043

Números do artigo

Referência 55738.080.001
EAN 8715494099462
UBB 500571773349
UNSPSC 31161727

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.