TEAM INDUSTRIES, s.r.o.
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
Porcas frenantes
55738
55738.060.001
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
Porca auto bloqueante com flange e inserto não metálico DIN 6926 Aço inoxidável (Inox) A4 70 M6
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Classe
70
Encaixe
Sextavado
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A4
Direção da rosca
Direita
Rosca
Métrica
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 500
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M6
Classe
70
Encaixe
Sextavado
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A4
Direção da rosca
Direita
Rosca
Métrica
Dimensões
d-D
M6
dc (max.)
14.2
h (max.)
9.1
P
1
s
10
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ISO
7043
DIN
6926
Números do artigo
Referência
55738.060.001
EAN
8715494603843
UBB
500633448864
UNSPSC
31161727