Verbruiksartikelen
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
Porcas frenantes
51738
51738.040.001
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
Porca auto bloqueante com flange e inserto não metálico DIN 6926 Aço inoxidável (Inox) A2 70 M4
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Classe
70
Encaixe
Sextavado
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Direção da rosca
Direita
Rosca
Métrica
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 500
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M4
Classe
70
Encaixe
Sextavado
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Direção da rosca
Direita
Rosca
Métrica
Dimensões
d-D
M4
dc (max.)
10
h (max.)
6.1
P
0.7
s
7
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ISO
7043
DIN
6926
Números do artigo
Referência
51738.040.001
EAN
8715494598125
UBB
500633292007
UNSPSC
31161727