Porcas frenantes
55738
55738.100.001
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
Porca auto bloqueante com flange e inserto não metálico DIN 6926 Aço inoxidável (Inox) A4 70 M10
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Classe
70
Encaixe
Sextavado
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A4
Direção da rosca
Direita
Rosca
Métrica
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 100
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M10
Classe
70
Encaixe
Sextavado
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A4
Direção da rosca
Direita
Rosca
Métrica
Dimensões
d-D
M10
dc (max.)
21.8
h (max.)
13.5
P
1.5
s
15
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ISO
7043
DIN
6926
Números do artigo
Referência
55738.100.001
EAN
8715494603850
UBB
500633448948
UNSPSC
31161727