text.skipToContent text.skipToNavigation

Porca auto bloqueante com flange e inserto não metálico DIN 6926 Aço inoxidável (Inox) A2 70 M8


Referência
Diâmetro
Classe 70
Encaixe Sextavado
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Direção da rosca Direita
Rosca Métrica
Embalado por 100
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M8
Classe 70
Encaixe Sextavado
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Direção da rosca Direita
Rosca Métrica

Dimensões

d-D M8
dc (max.) 17.9
h (max.) 11.1
P 1.25
s 13

Padrões

ISO 7043
DIN 6926

Números do artigo

Referência 51738.080.001
EAN 8715494598149
UBB 500633292262
UNSPSC 31161727

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.