text.skipToContent text.skipToNavigation

Porca auto bloqueante com flange e inserto não metálico DIN 6926 Aço inoxidável (Inox) A2 70 M10


Referência
Diâmetro
Classe 70
Encaixe Sextavado
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Direção da rosca Direita
Rosca Métrica
Embalado por 100
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M10
Classe 70
Encaixe Sextavado
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Direção da rosca Direita
Rosca Métrica

Dimensões

d-D M10
dc (max.) 21.8
h (max.) 13.5
P 1.5
s 15

Padrões

DIN 6926
ISO 7043

Números do artigo

Referência 51738.100.001
EAN 8715494598156
UBB 500633292346
UNSPSC 31161727

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.