text.skipToContent text.skipToNavigation
Caro cliente, durante o periodo festivo as entregas podem demorar um pouco mais. Faça a sua encomenda com antecedência. Consulte aqui os horários de funcionamento.

Ponte de corte para dobradiças Bosch 36 x 90mm

Referência 7C701812
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Diâmetro do eixo (mm) 10
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Adequado para aço inoxidável Não
Com furação central Não
Adequado para plástico Não

Especificações

Comprimento total (mm) 90
Broca de diâmetro (mm) 36
Diâmetro do eixo (mm) 10
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Adequado para aço inoxidável Não
Com furação central Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Não
Adequado para betão Não
Adequado para cerâmica Não
Adequado para ferro fundido Não
Adequado para madeira Sim
Adequado para metais não ferrosos Não
Adequado para pedra Não
Adequado para vidro Não
Broca de dupla face Não
Eixo de encaixe com extremidade plana Sim
Adequado para rebarbação Não
Com canal de arrefecimento Não
Adequado para azulejos Não
Broca em espiral Não
Com fecho rápido Não
Código pautal
Type TC Tipped Hinge Cutting Bit

Números do artigo

Referência 7C701812
EAN 3165140148306
UBB 500512694000
UNSPSC 23241639
Artigo do fabricante nr 2608597614
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.