text.skipToContent
text.skipToNavigation
Caro cliente, durante o periodo festivo as entregas podem demorar um pouco mais. Faça a sua encomenda com antecedência.
Consulte aqui os horários de funcionamento.
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
Ferramentas para esmerilar & polir
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
Rebarbar & lixar
Ferramentas para esmerilar & polir
2V077890
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
Polidora angular Metabo PE 15-20 RT
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
2V077890
Consumo de energia (W)
1500
Momento de binário (Nm)
18
Frequência (Hz)
50 - 60
Peso da máquina (kg)
2.4
Inserção da ferramenta
M14
Tensão de alimentação (V)
220 - 240
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
300 - 1900
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Related products
Especificações
Consumo de energia (W)
1500
Momento de binário (Nm)
18
Frequência (Hz)
50 - 60
Peso da máquina (kg)
2.4
Inserção da ferramenta
M14
Tensão de alimentação (V)
220 - 240
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
300 - 1900
Diâmetro máx. da almofada do condutor (mm)
180
Type
PE 15-20 RT
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
2V077890
EAN
4007430323026
UBB
500694545723
UNSPSC
27112700
Artigo do fabricante nr
615200000