text.skipToContent text.skipToNavigation

Erdi Plate shears D202-250 length 250 mm


For straight cuts. D202 – Painted handles. D102 – PVC dipped handles. Available only in right cutting version

Referência 1S362738
Comprimento da lâmina (mm) 60
Comprimento (mm) 250
Funcionamento Destro
Espessura máxima da placa (mm) 1
Modelo reto Sim
Embalado por 1

Especificações

Comprimento da lâmina (mm) 60
Comprimento (mm) 250
Funcionamento Destro
Espessura máxima da placa (mm) 1
Modelo reto Sim
Marca Erdi
Código pautal

Descrição

For straight cuts. D202 – Painted handles. D102 – PVC dipped handles. Available only in right cutting version

Números do artigo

Referência 1S362738
UBB 500719115106
UNSPSC 27111507
Artigo do fabricante nr D202-250
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.