Pistolas de ar quente e de colar
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
Pistolas de ar quente e de colar
9V028680
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
Pistola de cola Metabo KE 3000
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Hot-melt type glue stick (200 mm long, transparent)
Descrição completa
Referência
9V028680
Tempo de aquecimento (min)
6
Tensão (V)
240
Frequência (Hz)
50 - 50
Peso da máquina (kg)
0.25
Comprimento máx. do bastão (mm)
200
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Tempo de aquecimento (min)
6
Tensão (V)
240
Frequência (Hz)
50 - 50
Peso da máquina (kg)
0.25
Comprimento máx. do bastão (mm)
200
Diâmetro máx. do bastão (mm)
11
Capacidade máx. de cola (g/min)
18
Type
KE 3000
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Hot-melt type glue stick (200 mm long, transparent)
Números do artigo
Referência
9V028680
EAN
4007430087805
UBB
500658577787
UNSPSC
27112700
Artigo do fabricante nr
618121000