Pistolas de ar quente e de colar
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
Pistolas de ar quente e de colar
6D807397
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
Pistola de ar quente Metabo HGS 16-500
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
6D807397
Largura
85
Altura
205
Com controlo de temperatura
Não
Comprimento
250
Temperatura de funcionamento (°C)
500 - 500
Consumo nominal de energia (W)
1600
Peso da máquina (kg)
0.6
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Largura
85
Altura
205
Com controlo de temperatura
Não
Comprimento
250
Temperatura de funcionamento (°C)
500 - 500
Consumo nominal de energia (W)
1600
Peso da máquina (kg)
0.6
Volume de ar (l/min)
450
Controlo do fluxo de ar
Outro
Com indicação de temperatura
Não
Type
HG 16-500
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
6D807397
EAN
4061792185937
UBB
500716787964
UNSPSC
27112700
Artigo do fabricante nr
601067500