Outros
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
X-atos & tesouras
X-atos fixos & retráctil
Recarga de lâminas
4E477564
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
Pipe belt grinder RSM 760 pipe dm 15–180 mm 40 x 760 mm 1200 W METALLKRAFT
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
4E477564
Comprimento do cinto/fita/laço (mm)
760
Largura da fita (mm)
40
Consumo de energia (W)
1200
Peso da máquina (kg)
3.4
Velocidade da correia (m/min)
180 - 720
Adequado para o diâmetro máximo do tubo (mm)
180
Ângulo de enrolamento (°)
180
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Comprimento do cinto/fita/laço (mm)
760
Largura da fita (mm)
40
Consumo de energia (W)
1200
Peso da máquina (kg)
3.4
Velocidade da correia (m/min)
180 - 720
Adequado para o diâmetro máximo do tubo (mm)
180
Ângulo de enrolamento (°)
180
Type
3990760
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
4E477564
EAN
4036351047834
UBB
500582029582
UNSPSC
27112704
Artigo do fabricante nr
4000894309