text.skipToContent text.skipToNavigation

Pinça para betão Knipex em cartão com 3,1mm de capacidade e cabo em plástico 300mm


Para trançar e cortar arame de fixação a partir do rolo numa só etapa de trabalho: rápido, confiável e de baixos custos. Graças a precisão inalcançável e vida útil, trata-se da turquês para tela de arame mais comprada no mundo. Gumes temperados adicionalmente, dureza do gume aprox. 61 HRC. Aço especial para ferramentas, de qualidade extraordinária, forjado e temperado em óleo.

Referência K1099.100.301
Isolado Sim
Proteção da superfície Outro
Comprimento (mm) 300
Cobertura do punho Revestido em plástico
Marca Knipex
Embalado por 1

Especificações

Isolado Sim
Proteção da superfície Outro
Comprimento (mm) 300
Cobertura do punho Revestido em plástico
Marca Knipex
Peso por peça (g) 514

Números do artigo

Referência K1099.100.301
EAN 4003773027195
UBB 500504104927
UNSPSC 27112112
Artigo do fabricante nr 99 01 300 SB
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.