Pernos com sextavado interior
Todas as categorias
Adesivos, selantes e fitas
Automação & ligação
Brands
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
Pernos com sextavado interior
07812
07812.080.012
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
Perno sextavado interior sem ponta DIN ≈913 Aço Sem tratamento de superficie 45H M8X1,00X12
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
45H
Encaixe
Sextavado interior
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Ponto
Plano
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 200
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M8
Comprimento
12 mm
Classe
45H
Encaixe
Sextavado interior
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Ponto
Plano
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Métrica fina
Info
Estes pernos sextavados interior são desenhados para cargas de pressão e não são adequados para cargas de tração ou de corte.
Dimensões
d-D
M8
dp (max.)
5.5
L (mm)
12
P
1
s
4
t (min.)
3
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
≈913
ASME
≈B18.3.6M
NF
≈E27-180
ISO
≈4026
NEN
≈2341
BS
≈4168-2
Números do artigo
Referência
07812.080.012
EAN
8715492160492
UBB
953351834221
UNSPSC
31161518