Pernos com sextavado interior
Todas as categorias
Adesivos, selantes e fitas
Automação & ligação
Brands
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
Pernos com sextavado interior
07812
07812.080.010
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
Perno sextavado interior sem ponta DIN ≈913 Aço Sem tratamento de superficie 45H M8X1,00X10
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
45H
Encaixe
Sextavado interior
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Ponto
Plano
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 200
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M8
Comprimento
10 mm
Classe
45H
Encaixe
Sextavado interior
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Ponto
Plano
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Métrica fina
Info
Estes pernos sextavados interior são desenhados para cargas de pressão e não são adequados para cargas de tração ou de corte.
Dimensões
d-D
M8
dp (max.)
5.5
L (mm)
10
P
1
s
4
t (min.)
3
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ISO
≈4026
DIN
≈913
NEN
≈2341
NF
≈E27-180
BS
≈4168-2
ASME
≈B18.3.6M
Números do artigo
Referência
07812.080.010
EAN
8715492160485
UBB
953351834148
UNSPSC
31161518