Pernos com sextavado interior
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
Pernos com sextavado interior
07812
07812.120.050
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
Perno sextavado interior sem ponta DIN ≈913 Aço Sem tratamento de superficie 45H M12X1,50X50
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
45H
Encaixe
Sextavado interior
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Ponto
Plano
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 100
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M12
Comprimento
50 mm
Classe
45H
Encaixe
Sextavado interior
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Ponto
Plano
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Métrica fina
Info
Estes pernos sextavados interior são desenhados para cargas de pressão e não são adequados para cargas de tração ou de corte.
Dimensões
d-D
M12
dp (max.)
8.5
L (mm)
50
P
1.5
s
6
t (min.)
4.8
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ASME
≈B18.3.6M
DIN
≈913
NF
≈E27-180
ISO
≈4026
NEN
≈2341
BS
≈4168-2
Números do artigo
Referência
07812.120.050
EAN
8715492160720
UBB
952351924248
UNSPSC
31161518