text.skipToContent text.skipToNavigation

Perno sextavado interior sem ponta DIN ≈913 Aço Sem tratamento de superficie 45H M10X1,25X20


Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe 45H
Encaixe Sextavado interior
Material Aço
Direção da rosca Direita
Ponto Plano
Embalado por 100
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M10
Comprimento 20 mm
Classe 45H
Encaixe Sextavado interior
Material Aço
Direção da rosca Direita
Ponto Plano
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Métrica fina
Info
  • Estes pernos sextavados interior são desenhados para cargas de pressão e não são adequados para cargas de tração ou de corte.

Dimensões

d-D M10
dp (max.) 7
L (mm) 20
P 1.25
s 5
t (min.) 4

Padrões

BS ≈4168-2
ISO ≈4026
NF ≈E27-180
NEN ≈2341
DIN ≈913
ASME ≈B18.3.6M

Números do artigo

Referência 07812.100.020
EAN 8715492160607
UBB 953351834973
UNSPSC 31161518

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.