text.skipToContent text.skipToNavigation

Perno sextavado interior com ponta UNC ASME B18.3 Alloy steel ASTM F912 Sem tratamento de superficie 1/4-20X1/2

Especificações

Diâmetro 1/4 Inch
Comprimento 1/2 Inch
Encaixe Sextavado interior
Material Alloy steel
Material técnico ASTM F912
Direção da rosca Direita
Ponto Cone
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Unified National Coarse
Info
  • Todas as dimensões na tabela acima estão em polegadas.
  • Estes pernos sextavados interior são desenhados para cargas de pressão e não são adequados para cargas de tração ou de corte.

Dimensões

J 0.125
T (min.) 0.125
Fios por polegada 20

Padrões

ASME B18.3

Números do artigo

Referência U07800.025.0050
EAN 8717077370142
UBB 500624354386
UNSPSC 31161518

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.