text.skipToContent text.skipToNavigation

Perno sextavado interior com ponta plana DIN 913 Aço Zincado 45H M8X8


Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe 45H
Encaixe Sextavado interior
Material Aço
Direção da rosca Direita
Ponto Plano
Embalado por 200
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M8
Comprimento 8 mm
Classe 45H
Encaixe Sextavado interior
Material Aço
Direção da rosca Direita
Ponto Plano
Tratamento sup. Zincado
Rosca Métrica
Info
  • Estes pernos sextavados interior são desenhados para cargas de pressão e não são adequados para cargas de tração ou de corte.

Dimensões

d-D M8
dp (max.) 5.5
L (mm) 8
P 1.25
s 4
t (min.) 3

Padrões

NF E27-180
DIN 913
NEN 2341
ISO 4026
BS 4168-2
ASME B18.3.6M

Números do artigo

Referência 07860.080.008
EAN 8715492166432
UBB 952351185774
UNSPSC 31161518

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.