Pernos com sextavado interior
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
Pernos com sextavado interior
07860
07860.060.008
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
Perno sextavado interior com ponta plana DIN 913 Aço Zincado 45H M6X8
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
45H
Encaixe
Sextavado interior
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Ponto
Plano
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 200
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M6
Comprimento
8 mm
Classe
45H
Encaixe
Sextavado interior
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Ponto
Plano
Tratamento sup.
Zincado
Rosca
Métrica
Info
Estes pernos sextavados interior são desenhados para cargas de pressão e não são adequados para cargas de tração ou de corte.
Dimensões
d-D
M6
dp (max.)
4
L (mm)
8
P
1
s
3
t (min.)
2
Download como PDF
Imprimir
Padrões
NF
E27-180
NEN
2341
ISO
4026
BS
4168-2
DIN
913
ASME
B18.3.6M
Números do artigo
Referência
07860.060.008
EAN
8715492166364
UBB
952351941317
UNSPSC
31161518