text.skipToContent text.skipToNavigation

Perno sextavado interior com ponta plana DIN 913 Aço Zincado 45H M5X25


Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe 45H
Encaixe Sextavado interior
Material Aço
Direção da rosca Direita
Ponto Plano
Embalado por 200
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M5
Comprimento 25 mm
Classe 45H
Encaixe Sextavado interior
Material Aço
Direção da rosca Direita
Ponto Plano
Tratamento sup. Zincado
Rosca Métrica
Info
  • Estes pernos sextavados interior são desenhados para cargas de pressão e não são adequados para cargas de tração ou de corte.

Dimensões

d-D M5
dp (max.) 3.5
L (mm) 25
P 0.8
s 2.5
t (min.) 2

Padrões

ASME B18.3.6M
DIN 913
ISO 4026
BS 4168-2
NF E27-180
NEN 2341

Números do artigo

Referência 07860.050.025
EAN 8715492166340
UBB 952351612629
UNSPSC 31161518

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.