Pernos com sextavado interior
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
Pernos com sextavado interior
07860
07860.040.020
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
Perno sextavado interior com ponta plana DIN 913 Aço Zincado 45H M4X20
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
45H
Encaixe
Sextavado interior
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Ponto
Plano
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 200
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M4
Comprimento
20 mm
Classe
45H
Encaixe
Sextavado interior
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Ponto
Plano
Tratamento sup.
Zincado
Rosca
Métrica
Info
Estes pernos sextavados interior são desenhados para cargas de pressão e não são adequados para cargas de tração ou de corte.
Dimensões
d-D
M4
dp (max.)
2.5
L (mm)
20
P
0.7
s
2
t (min.)
1.5
Download como PDF
Imprimir
Padrões
BS
4168-2
ASME
B18.3.6M
NF
E27-180
ISO
4026
NEN
2341
DIN
913
Números do artigo
Referência
07860.040.020
EAN
8715492166272
UBB
952351940996
UNSPSC
31161518