text.skipToContent text.skipToNavigation

Perno sextavado interior com ponta plana DIN 913 Aço Zincado 45H M10X40


Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe 45H
Encaixe Sextavado interior
Material Aço
Direção da rosca Direita
Ponto Plano
Embalado por 100
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M10
Comprimento 40 mm
Classe 45H
Encaixe Sextavado interior
Material Aço
Direção da rosca Direita
Ponto Plano
Tratamento sup. Zincado
Rosca Métrica
Info
  • Estes pernos sextavados interior são desenhados para cargas de pressão e não são adequados para cargas de tração ou de corte.

Dimensões

d-D M10
dp (max.) 7
L (mm) 40
P 1.5
s 5
t (min.) 4

Padrões

ISO 4026
ASME B18.3.6M
NF E27-180
DIN 913
BS 4168-2
NEN 2341

Números do artigo

Referência 07860.100.040
EAN 8715492166593
UBB 952351942893
UNSPSC 31161518

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.