Pernos com sextavado interior
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
Pernos com sextavado interior
07810
07810.080.025
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
Perno sextavado interior com ponta plana DIN 913 Aço Sem tratamento de superficie 45H M8X25
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
45H
Encaixe
Sextavado interior
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Ponto
Plano
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 200
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M8
Comprimento
25 mm
Classe
45H
Encaixe
Sextavado interior
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Ponto
Plano
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Métrica
Info
Estes pernos sextavados interior são desenhados para cargas de pressão e não são adequados para cargas de tração ou de corte.
Dimensões
d-D
M8
dp (max.)
5.5
L (mm)
25
P
1.25
s
4
t (min.)
3
Download como PDF
Imprimir
Padrões
BS
4168-2
DIN
913
ISO
4026
NEN
2341
ASME
B18.3.6M
NF
E27-180
Números do artigo
Referência
07810.080.025
EAN
8715492159069
UBB
950351506304
UNSPSC
31161518