Pernos com sextavado interior
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
Pernos com sextavado interior
07810
07810.050.005
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
Perno sextavado interior com ponta plana DIN 913 Aço Sem tratamento de superficie 45H M5X5
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
45H
Encaixe
Sextavado interior
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Ponto
Plano
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 200
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M5
Comprimento
5 mm
Classe
45H
Encaixe
Sextavado interior
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Ponto
Plano
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Métrica
Info
Estes pernos sextavados interior são desenhados para cargas de pressão e não são adequados para cargas de tração ou de corte.
Dimensões
d-D
M5
dp (max.)
3.5
L (mm)
5
P
0.8
s
2.5
t (min.)
2
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ISO
4026
DIN
913
BS
4168-2
NF
E27-180
NEN
2341
ASME
B18.3.6M
Números do artigo
Referência
07810.050.005
EAN
8715492158550
UBB
951351194778
UNSPSC
31161518