text.skipToContent text.skipToNavigation

Perno sextavado interior com ponta plana DIN 913 Aço Sem tratamento de superficie 45H M16X70


Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe 45H
Encaixe Sextavado interior
Material Aço
Direção da rosca Direita
Ponto Plano
Embalado por 100
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M16
Comprimento 70 mm
Classe 45H
Encaixe Sextavado interior
Material Aço
Direção da rosca Direita
Ponto Plano
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Métrica
Info
  • Estes pernos sextavados interior são desenhados para cargas de pressão e não são adequados para cargas de tração ou de corte.

Dimensões

d-D M16
dp (max.) 12
L (mm) 70
P 2
s 8
t (min.) 6.4

Padrões

DIN 913
BS 4168-2
ASME B18.3.6M
NF E27-180
ISO 4026
NEN 2341

Números do artigo

Referência 07810.160.070
EAN 8715492159984
UBB 951351199561
UNSPSC 31161518

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.