Pernos com sextavado interior
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
Pernos com sextavado interior
07810
07810.160.030
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
Perno sextavado interior com ponta plana DIN 913 Aço Sem tratamento de superficie 45H M16X30
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
45H
Encaixe
Sextavado interior
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Ponto
Plano
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 50
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M16
Comprimento
30 mm
Classe
45H
Encaixe
Sextavado interior
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Ponto
Plano
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Rosca
Métrica
Info
Estes pernos sextavados interior são desenhados para cargas de pressão e não são adequados para cargas de tração ou de corte.
Dimensões
d-D
M16
dp (max.)
12
L (mm)
30
P
2
s
8
t (min.)
6.4
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
913
BS
4168-2
ASME
B18.3.6M
NF
E27-180
ISO
4026
NEN
2341
Números do artigo
Referência
07810.160.030
EAN
8715492159908
UBB
951351198738
UNSPSC
31161518