text.skipToContent text.skipToNavigation

Perno sextavado interior com ponta plana DIN 913 Aço Sem tratamento de superficie 45H M12X60


Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe 45H
Encaixe Sextavado interior
Material Aço
Direção da rosca Direita
Ponto Plano
Embalado por 25
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M12
Comprimento 60 mm
Classe 45H
Encaixe Sextavado interior
Material Aço
Direção da rosca Direita
Ponto Plano
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Métrica
Info
  • Estes pernos sextavados interior são desenhados para cargas de pressão e não são adequados para cargas de tração ou de corte.

Dimensões

d-D M12
dp (max.) 8.5
L (mm) 60
P 1.75
s 6
t (min.) 4.8

Padrões

NEN 2341
NF E27-180
ISO 4026
BS 4168-2
DIN 913
ASME B18.3.6M

Números do artigo

Referência 07810.120.060
EAN 8715492159649
UBB 951351196914
UNSPSC 31161518

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.