Pernos com sextavado interior
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
Pernos com sextavado interior
55240
55240.050.008
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
Perno sextavado interior com ponta plana DIN 913 Aço inoxidável (Inox) A4 M5X8
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Encaixe
Sextavado interior
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A4
Direção da rosca
Direita
Ponto
Plano
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 200
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M5
Comprimento
8 mm
Encaixe
Sextavado interior
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A4
Direção da rosca
Direita
Ponto
Plano
Rosca
Métrica
Info
Estes pernos sextavados interior são desenhados para cargas de pressão e não são adequados para cargas de tração ou de corte.
Dimensões
d-D
M5
dp (max.)
3.5
L (mm)
8
P
0.8
s
2.5
t (min.)
2
Download como PDF
Imprimir
Padrões
NEN
2341
BS
4168-2
DIN
913
ASME
B18.3.6M
NF
E27-180
ISO
4026
Números do artigo
Referência
55240.050.008
EAN
8715492337863
UBB
952351517273
UNSPSC
31161518