Synspec B.V.
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
Pernos com sextavado interior
55240
55240.200.060
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
Perno sextavado interior com ponta plana DIN 913 Aço inoxidável (Inox) A4 M20X60
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Encaixe
Sextavado interior
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A4
Direção da rosca
Direita
Ponto
Plano
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 25
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M20
Comprimento
60 mm
Encaixe
Sextavado interior
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A4
Direção da rosca
Direita
Ponto
Plano
Rosca
Métrica
Info
Estes pernos sextavados interior são desenhados para cargas de pressão e não são adequados para cargas de tração ou de corte.
Dimensões
d-D
M20
dp (max.)
15
L (mm)
60
P
2.5
s
10
t (min.)
8
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
913
NF
E27-180
ASME
B18.3.6M
ISO
4026
BS
4168-2
NEN
2341
Números do artigo
Referência
55240.200.060
EAN
8715494135658
UBB
500571430056
UNSPSC
31161518