Synspec B.V.
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
Pernos com sextavado interior
55240
55240.100.010
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
Perno sextavado interior com ponta plana DIN 913 Aço inoxidável (Inox) A4 M10X10
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Encaixe
Sextavado interior
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A4
Direção da rosca
Direita
Ponto
Plano
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 200
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M10
Comprimento
10 mm
Encaixe
Sextavado interior
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A4
Direção da rosca
Direita
Ponto
Plano
Rosca
Métrica
Info
Estes pernos sextavados interior são desenhados para cargas de pressão e não são adequados para cargas de tração ou de corte.
Dimensões
d-D
M10
dp (max.)
7
L (mm)
10
P
1.5
s
5
t (min.)
4
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ISO
4026
BS
4168-2
DIN
913
NEN
2341
NF
E27-180
ASME
B18.3.6M
Números do artigo
Referência
55240.100.010
EAN
8715494135443
UBB
500571427912
UNSPSC
31161518