text.skipToContent text.skipToNavigation

Perno sextavado interior com ponta plana DIN 913 Aço inoxidável (Inox) A2 M3X16


Referência
Diâmetro
Comprimento
Encaixe Sextavado interior
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Direção da rosca Direita
Ponto Plano
Embalado por 200
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M3
Comprimento 16 mm
Encaixe Sextavado interior
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Direção da rosca Direita
Ponto Plano
Rosca Métrica
Info
  • Estes pernos sextavados interior são desenhados para cargas de pressão e não são adequados para cargas de tração ou de corte.

Dimensões

d-D M3
dp (max.) 2
L (mm) 16
P 0.5
s 1.5
t (min.) 1.2

Padrões

NF E27-180
ISO 4026
NEN 2341
ASME B18.3.6M
DIN 913
BS 4168-2

Números do artigo

Referência 51240.030.016
EAN 8715492276605
UBB 952351513132
UNSPSC 31161518

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.