text.skipToContent text.skipToNavigation

Perno sextavado interior com ponta plana DIN 913 Aço inoxidável (Inox) A2 M20X35


Referência
Diâmetro
Comprimento
Encaixe Sextavado interior
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Direção da rosca Direita
Ponto Plano
Embalado por 50
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M20
Comprimento 35 mm
Encaixe Sextavado interior
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Direção da rosca Direita
Ponto Plano
Rosca Métrica
Info
  • Estes pernos sextavados interior são desenhados para cargas de pressão e não são adequados para cargas de tração ou de corte.

Dimensões

d-D M20
dp (max.) 15
L (mm) 35
P 2.5
s 10
t (min.) 8

Padrões

ISO 4026
NF E27-180
ASME B18.3.6M
DIN 913
BS 4168-2
NEN 2341

Números do artigo

Referência 51240.200.035
EAN 8715494137089
UBB 500571327682
UNSPSC 31161518

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.